ビッグバイオ
ビッグバイオの 消臭・芳香剤
ビッグバイオの 吊り下げ型消臭・芳香剤
ちょこっと置いて吊るして消臭 おうち用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20752675
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。
材質
外箱:紙、袋:PE、PA、ラベル:PP
寸法(mm)
140×30×150
危険物の類別
非危険物