Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の プランター・鉢
Richell(リッチェル)の 鉢・プランター・ポット
Richell(リッチェル)の 鉢・ポット
水ラク菜園上手 丸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20752917
品番
30型
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
底面給水タイプで水やりラクラクの丸型プランター。貯水機能付きなので、水涸れ防止に!夏の暑い期間や旅行時にも安心。1ポット植え用の丸型タイプ。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
容量(L)
8.7
色
グリーン
用途
底面給水タイプで水やりラクラクのプランター
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
305×28
規格(型)
30型
貯水容量(L)
1.5