しゅろ縄

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 幅(mm)3 注文コード20752935 品番3mm×20m
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は幅・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。

用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。 材質棕櫚、パーム混合 幅(mm)3 質量(kg)0.07 長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約太さ3×長さ20000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ3mm×長さ20m
注意
※ガーデニング、園芸、緑化、ホビー等の目的以外に使用しないで下さい。※燃えやすいので、火に近づけないで下さい。※天然素材です。経年により強度が変わります。染め物のため色落ちします。水で十分にすすいでから使用すると、色落ちが軽減されます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20752935
2024-04-01
用途:
竹垣つくり

自然の感じがあり、体裁が良く見えます。結びやすく使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする