草退治メガロングシャワー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(2L) 注文コード 20753023 品番 2L
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

広い面積に使え、すばやく効く、長く効く抜群の除草効果を発揮するシャワータイプの除草剤です。散布後2〜7日で枯れ始める速効性と、約6カ月の持続性で、しつこい雑草の根までしっかり枯らします。

剤形シャワー剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り 適合雑草アカザ、シロザ、ヤエムグラ、ナズナ、カヤツリグサ、オナモミ、ヤハズソウ、ミソソバ、シロツメクサ、カタバミ、からすのえんどう、ブタクサ、ヨモギ、ヒメジョオン、セイヨウタンポポ、ギシギシ、セイタカアワダチソウ、ツユクサ、オオバコ、ヒメオドリコソウ、ミドリハコベ、スベリヒユ、オオブタクサ、オオイヌノフグリ、イヌビエ、エノコログサ、オヒシバ、カゼグサ、カモガヤ、ススキ、スズメノカタビラ、スズメノテッポウ、スズメノヒエ、チガヤ、ニワホコリ、メヒシバ、ヨシ、スギナ 成分ヘキサジノン0.40% 性状無色透明水溶性液体 用途広い面積に使え、効果が持続する、そのまま使える、シャワータイプの除草剤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×252 散布面積(m2)25〜200 適合作物樹木等 農林水産省登録第(号)23727 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地非農耕地用
注意
※緑地管理用
※本剤は農薬ですので使用上の注意事項をよく読んでご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73723572
2024-05-16
用途:
裸地の草退治
教育・研究機関

自宅の庭では、葉っぱが黄色になるが、枯れるとまではいかなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
73723572
2023-04-18
用途:
庭の除草
ウメヤス建築 様

庭の除草に使用してます。
苔も枯れてきているように感じます。
スギナも根気強くかけていると 少なくなってきています。、

対象商品:
20753023
2021-10-27
用途:
除草時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この除草剤は容量が多く撒くところが広い所にはとても良い。使いやすい。

対象商品:
20753023
2019-05-18
用途:
駐車場除草
自動車・二輪車・自転車関連業

毎年雑草が懸念材料でしたが、こちらで解消されるかと思います。ありがとうございました。

対象商品:
20753023
2020-05-18
用途:
境界線にまきました
株式会社戸上電機製作所 様

4日目ですが、残念ながらなかなか枯れなくて、もう少し様子を見たほうが良いのでしょうか。
もう少し強力なほうが良かったのかと思っています。

対象商品:
20753023
2018-07-25
用途:
墓地の除草
教育・研究機関

それほど「効いた」という感じはありませんでした。スギナにはどうやってかけると効果あるのか分からない。じゃばじゃばかけると、すぐなくなる。さーとかけるとスギナの頭の上しか枯れない。まだ1ヶ月しかたっていないけれど、新しい草も生えてきています。仕方ないので、効果を見る前に草取りを行います。

対象商品:
20753023
2017-05-16
用途:
住宅の雑草退治

24坪の住宅にちょうどいいサイズです。
だいぶ、スギナやシロザが退治されました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする