グローブマニア(川西工業)
グローブマニア(川西工業)の エプロン
グローブマニア(川西工業)の 食品加工・水産現場用エプロン
ポリエチエプロン スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
色
ブルー
サイズ
S
注文コード
20753084
品番
4441BL-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使いきりタイプで衛生的な袖なしエプロンです。
しっかりとした厚みのあるタイプです。
作業現場で色分けできるよう、2色あります。
色
ブルー
サイズ
S
種別
エプロン
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.04
幅(cm)
70
全長(cm)
110