4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 20753145

 

4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 20753145
4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 20753145
4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 20753145
4442CL ポリエチ袖付エプロン グローブマニア(川西工業) 20753145

ポリエチ袖付エプロン

(3件のレビュー)
取扱い終了
クリア
内容量1袋(10枚)注文コード20753145品番4442CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

袖付きのディスポーザブルエプロン。
食品加工工場から介護など、衣類の汚れを防ぐ使いきりエプロンです。

クリア種別エプロン材質ポリエチレンサイズフリー幅(cm)95混率(%)1全長(cm)105
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70824609
2022-11-30
用途: 工場視察の際の、簡易エプロンとして
株式会社花水木卸売・小売業

着用時の背中側の写真がなかったので、背中側が覆われないタイプだと気づかずに購入してしまった。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。
掲載画像を追加するよう致します。

対象商品 : 20753163
2020-05-05
用途: 清掃作業
教育・研究機関

適度に柔らかさがあり、厚手過ぎず動きやすかったです。また手首周りのゴムが割としっかりしていてスカスカせず、水を使用する時も安心して作業出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 20753145
2018-02-25
用途: 見学者用の上着

子供の見学者用の白衣代わりに、使用したかったのてすが、背中が大きく開くので、不十分でした。後ろの写真も掲載して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする