今治しろきらり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚 注文コード20753199 品番S-51800
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はセット内容など9種類から選べます 他の種類を見る

日本の伝統柄「市松」と「横縞」を、光沢糸とジャカード織りの凹凸により美しく表現。
上品で清潔感あふれる白い今治タオルに仕上げました。
慶弔を問わず幅広い世代の方に贈りやすい、ハイクオリティなタオルです。

セット内容バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚 材質綿98% ポリエステル2% 寸法(mm)バスタオル:600×1100、フェイスタオル:330×750 箱寸法(mm)330×410×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする