曜日別特売
S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208

S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208
S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208
S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208
S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208
S-51100 今治しろきらり マツイコーポレーション 20753208

今治しろきらり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱セット内容バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚注文コード20753208品番S-51100
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

日本の伝統柄「市松」と「横縞」を、光沢糸とジャカード織りの凹凸により美しく表現。
上品で清潔感あふれる白い今治タオルに仕上げました。
慶弔を問わず幅広い世代の方に贈りやすい、ハイクオリティなタオルです。

セット内容バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚材質綿98% ポリエステル2%寸法(mm)バスタオル:600×1100、フェイスタオル:330×750箱寸法(mm)330×410×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする