ポリエチアームカバー スタンダード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(50枚) クリア 注文コード20753224 品番4751C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

使いきりタイプで衛生的なアームカバーです。
内エンボス加工のため、汗でのベタつきも軽減します。
ブルーのゴムを採用し、万が一ゴムが切れた場合でも、すぐに発見でき、異物混入を防ぎます。

材質ポリエチレン クリア 厚さ(mm)0.025 サイズフリー 幅(cm)20 全長(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする