今治なごみ鞠織

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 セット内容バスタオル×1枚 フェイスタオル×2枚 注文コード20753260 品番N-20500
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はセット内容など7種類から選べます 他の種類を見る

伝統的な鞠柄を現代の暮らしにも調和する和モダンな雰囲気にアレンジ。
タオルの名産地・今治で丁寧に織り上げた、やわらかなタオルです。
心なごむご挨拶ギフトにもおすすめです。

セット内容バスタオル×1枚 フェイスタオル×2枚 材質綿100% 寸法(mm)バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750 箱寸法(mm)290×360×50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする