マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
今治なごみ鞠織
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
セット内容
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚
注文コード
20753278
品番
N-20100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な鞠柄を現代の暮らしにも調和する和モダンな雰囲気にアレンジ。
タオルの名産地・今治で丁寧に織り上げた、やわらかなタオルです。
心なごむご挨拶ギフトにもおすすめです。
セット内容
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚
材質
綿100%
寸法(mm)
バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750
箱寸法(mm)
330×410×70