200mm 園芸用結束バンド TAKAGI(高儀) 20753285

園芸用結束バンド

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード20753285 品番200mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ワンアクションで素早く結束!

幅(mm)3.5 長さ(cm)20 用途そえ木・支柱止めに 材質ナイロン 最大結束径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753285
2018-02-26
用途:
支柱にネットを取り付ける(張り巡らす)作業
サービス業

最悪!少し寒いと、引っ張ったら折れてしまい物になりませんでした!
もの太郎の商品開発部門や契約部門でも一度テストしてみたほうがよいと思いますよ!!安物買いの銭失いのサンプルでした

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする