マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
今治カラーレイズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
セット内容
フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚
注文コード
20753287
品番
C-21115
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
心地よい色彩とデザインにこだわった、肌触りも存在感もやさしいタオル。
使うシーンやインテリアを選ばず、幅広くご使用いただけます。
セット内容
フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚
材質
綿100%
寸法(mm)
フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
箱寸法(mm)
180×260×35