TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の 育苗・誘引・接木
TAKAGI(高儀)の 接木
園芸用リピート結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
20753294
品番
150mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ロックが外せるストッパー付で繰り返し使えて経済的!
幅(mm)
3.5
長さ(cm)
15
用途
そえ木・支柱止めに
材質
ナイロン
最大結束径(Φmm)
29