マツイコーポレーション
マツイコーポレーションの バス用品
マツイコーポレーションの バスタオル・フェイスタオル
今治シンシアコットン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
セット内容
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚 ウォッシュタオル×2枚
注文コード
20753339
品番
S-10110
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノーブルな紺色と白色のコントラストが美しい、高級感のあるタオルです。
フォーマルでも映えるシックでモダンなデザインが自慢です。
セット内容
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚 ウォッシュタオル×2枚
材質
綿100%
寸法(mm)
バスタオル:600×1100、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
色
紺色
箱寸法(mm)
330×410×70