菊堂
菊堂の 鎌
菊堂の 薄鎌
左手用 鋼付 片刃薄鎌 三日月型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
20753355
品番
180mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
カミソリの切れ味。
柔らかい草の刈り取りに・あぜ草・庭の雑草に。
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
質量(g)
134
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約395×180×21
材質(刃)
高級刃物鋼
アズワン品番
64-4064-60