※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

アルミニウム製 高真空L型バルブ XLFシリーズ XLFV-16G

商品レビューを投稿する
90日以内出荷返品不可 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(シール)NBRシール オートスイッチ種類オートスイッチなし(マグネットなし) 注文コード20753383 品番XLFV-16G-2-5GZ
参考基準価格(税別)¥47,470 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
この商品は材質・オートスイッチ種類など23種類から選べます 他の種類を見る

電磁弁付追加[New]
高温タイプに耐熱型2色表示式無接点オートスイッチ追加[New]
アルミボディ採用
均一なベーキング温度
軽量・コンパクト
アウトガスが少ない
重金属汚染が少ない
ベローズ交換が可能

フランジサイズ16 電圧(V)DC24 リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 材質(シール)NBRシール 仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:なし;リーク量:内部:1.3x10^-10(FKM)Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-11(FKM)Pa・m3/s以下 フランジタイプKF(NW) ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 オートスイッチ個数数量:オートスイッチなし;検出位置:- オートスイッチ種類オートスイッチなし(マグネットなし) CE-対応品- 表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:素地 インジケータおよび電磁弁方向インジケータ付、フランジ面裏

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする