Y02JKNP405WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753416 Y02JKNP405WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753416 Y02JKNP405WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753416 Y02JKNP405WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753416

3P抜け止めマグネットタップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20753416 品番Y02JKNP405WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はコンセント個数・電源コードなど9種類から選べます 他の種類を見る

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

質量(g)837 コード長さ(m)5 プラグ形状3P・スイングプラグ ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 差込口4個口 コンセント形状3P抜け止め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753407
2017-03-17
用途:
レジスターの足元の電源タップとして
株式会社ヤナイ園芸 様 (卸売・小売業)

しっかりプラグが止まってよい。マグネットは鉄板にはつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする