Y02JKNP602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753425 Y02JKNP602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753425 Y02JKNP602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753425 Y02JKNP602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753425 Y02JKNP602WH 3P抜け止めマグネットタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 20753425

3P抜け止めマグネットタップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20753425 品番 Y02JKNP602WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

2面にマグネットが付いているのでお好みの向きで固定することができ、配線が飛び出ずスッキリさせることができます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
差込口はロック機能付きなので不意のプラグ抜けを防止します。
差込口は2Pでも3Pでも接続可能です。
180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。

質量(g)530 プラグ形状3P・スイングプラグ ホワイト 定格125V 15A 合計1500Wまで 最大サージ電圧(V)6000 コンセント個数6 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、トラッキング火災予防絶縁カバー付 アズワン品番65-0531-20 マグネットあり RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり 耐トラッキングあり

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20753407
2017-03-17
用途:
レジスターの足元の電源タップとして
株式会社ヤナイ園芸 様 (卸売・小売業)

しっかりプラグが止まってよい。マグネットは鉄板にはつく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする