ブロードウォッチ
ブロードウォッチの 掃除用具
ブロードウォッチの ブラシ
ブロードウォッチの ハンディブラシ
乾電池式 小型電動ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20753470
品番
CLN-BRUSH-HAND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ
合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます
コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能
用途
細かな場所のお掃除に最適
質量(g)
約90(アタッチメント除く)
長さ(cm)
約25
寸法(cm)
底面:約4×3
電池
単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。