【オーダー】トップボード 印刷紙/表面加工/5mm白スチレン/片面絵柄/直線カット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1枚) 注文コード20753497 品番-
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は内容量など260種類から選べます 他の種類を見る

スチレンボード(高密度発砲素材)を使用したトップボードです。エンド什器に用いられる最もポピュラーな販促ツールです。裏面は無地の友紙を貼りこんであります。表裏で仕様を合わせることで反りを防止しています。

用途トップボードはスーパー、家電量販店、アパレル、スポーツ用品店をはじめとする小売店で活躍している販促ツールです。売場の賑やかし、装飾、商品のアイキャッチ、商品説明、案内のサイン用として設置します。 表面処理PP(グロス・マットを選択) 印刷面:紙 芯材スチレンボード5mm厚 寸法(高さH×幅W)(mm)150×600 サービス分類オーダー・加工
注意
※屋内でご使用ください。
※直射日光を避けてください。
※エアコンの風や外気との温度差でパネルが反ることがありますので、温度、湿度が一定になる場所でお使いください。
※下記、ご注文に関しての確認事項です。必ずご確認をお願いいたします。
※お客様ご自身で入稿データの作成・メーカーに送付頂き、印刷します。
※データ入稿についての確認事項を記載しておりますので、必ずご確認のうえ、データの作成をお願いします。
※商品をバスケットに入れ、カート画面で各種必要項目の入力をお願いします。
※ご注文後、メーカーより、記載いただいたお客様連絡先にご連絡いたします。
その際にテンプレートを送付しますので、データのやり取りと校正の確認をお願いいたします。
※納品は入稿データ確定後4〜7営業日前後です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,220 / 税込 ¥1,342
北海道地方数量1につき ¥2,060 / 税込 ¥2,266
沖縄地方数量1につき ¥2,360 / 税込 ¥2,596
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする