色ブルー
サイズ7号
仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、ターンポケット、袖ペン差し(ツイン)
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別長袖ブルゾン
材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン
規格JIST8118適合
胸廻(cm)102
肩幅(cm)40
袖丈(cm)54
着丈(cm)63
機能ムービンカット、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸)
名入れ可