レディース長袖ブルゾン AZ-6326

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20753635 品番 AZ-6326
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

働く女性をキレイに見せるニューシルエット。

グリーン サイズ9号 仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、ターンポケット、袖ペン差し(ツイン) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別長袖ブルゾン 材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)プラスチック、(ポケットファスナー)ビスロン 規格JIST8118適合 胸廻(cm)106 肩幅(cm)42 袖丈(cm)55 着丈(cm)65 機能ムービンカット、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) 名入れ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする