レディーススタイリッシュカーゴパンツ (1タック) AZ-6329

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 20753793 品番 AZ-6329
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

働く女性をキレイに見せるニューシルエット。

シルバーグレー 股下(cm)72 ウエスト(cm)87〜94 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ 材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン、(ファスナースライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン、(ポケットファスナースライダー)プラスチック、(前カン)ぉmzPL法表示の有無ぃ サイズ4L 規格JIST8118適合 機能両脇ゴム仕様 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする