レディーススタイリッシュカーゴパンツ (1タック) AZ-6329

商品レビューを投稿する
取扱停止中 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー サイズM 注文コード20753827 品番AZ-6329
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は色・サイズなど35種類から選べます 他の種類を見る

働く女性をキレイに見せるニューシルエット。

ブルー 股下(cm)72 ウエスト(cm)66〜73 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別カーゴパンツ 材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン、(ファスナースライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン、(ポケットファスナースライダー)プラスチック、(前カン)ぉmzPL法表示の有無ぃ サイズM 規格JIST8118適合 機能両脇ゴム仕様 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする