曜日別特売
AZ-6329 レディーススタイリッシュカーゴパンツ (1タック) AZ-6329 アイトス 20753942

レディーススタイリッシュカーゴパンツ (1タック) AZ-6329

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)93~100
サイズ5L
内容量1本注文コード20753942品番AZ-6329
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

働く女性をキレイに見せるニューシルエット。

ネイビー股下(cm)72ウエスト(cm)93~100その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別カーゴパンツ材質ツイル綾織り、ポリエステル65%・綿35%、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)エフロン、(ファスナースライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン、(ポケットファスナースライダー)プラスチック、(前カン)ぉmzPL法表示の有無ぃサイズ5L規格JIST8118適合機能両脇ゴム仕様裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする