アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
シャーリングパンツ (1タック) AZ-4805
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
裾上げ可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20754213
品番
AZ-4805
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
シルバーグレー
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
70〜75
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ワンタックパンツ
材質
ツイル綾織り、ポリエステル65%、綿35%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー・スライダー)金属、(前カン)金属
サイズ
S
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。