AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754624

AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754624 AZ-9000 インナーベスト AZ-9000 アイトス 20754624

インナーベスト AZ-9000

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズS グレー 注文コード20754624 品番AZ-9000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

薄く、軽く、かさばらないからどんな時でも快適。

グレー サイズS 種別ベスト 材質(表地)300Tタフタシレ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ドットボタン)プラスチック 胸廻(cm)102 肩幅(cm)37 着丈(cm)61 機能両脇ポケット、内ポケット、袖ぐり/バインダー仕様
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20754782
2023-01-12
用途:
起重機操作作業、製造機械オペレーター
製造業

軽くてフィット感もあり、想定以上に良い。
欲を言えば、釦でなくジッパーの方がいいかなと思う。
作業シャツの上に来ているが、胸ポケットがあるとタバコとか入れられるのでいいかも。

対象商品:
20754807
2021-11-22
用途:
防寒対策に
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンサイズ落として購入したが、意外と大きめに作られていました。
暖かさは良いです。 着た瞬間からポカポカしてきます!

対象商品:
20754633
2019-02-05
用途:
普段着

モコモコしないシンプルなデザイン、縫製も丁寧で良品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする