フードイン中綿ジャケット AZ-10304

(2件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ミントグリーン×チャコール サイズ5L 注文コード20755324 品番AZ-10304
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

軽防寒仕様のフードジャケット。スポーティデザインで企業のイメージアップにつながります。

ミントグリーン×チャコール サイズ5L 仕様フードイン、バックタレ仕様、袖口バインダー仕様、シームポケット、中綿使用、内ポケット、ターンポケット、脇カッティング 種別ジャケット 材質(表地)リップストップ、平織り、ポリエステル100%、(中綿)ポリエステル100%、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属、(ストッパー)プラスチック 胸廻(cm)145 着丈(cm)80 機能撥水加工、ラグランスリーブ、フードイン、内ポケット 裄丈(cm)97
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20755053
2019-06-14
用途:
機械のメンテナンス時
大成株式会社 様 (その他業種)

軽くてなかなか暖かいのでいい商品だと思いますが,生地が弱い

対象商品:
20754947
2018-12-25
用途:
日常作業中

軽くて、とても温かいです。ただ、丈がもう少し長いと腰回りが温かいかなと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする