アームアップジャケット AZ-50113

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 20755726 品番 AZ-50113
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ニット使いでスポーツウエアのような着心地。

ブラック サイズL 仕様チンガード、反射テープ仕様、胸ポケット(マジックテープ)、背中反射テープ、裾パイピング、袖ペン挿しポケット、袖下ニット仕様、袖バインダー始末 種別ジャケット 材質タッサー、平織り、ポリエステル100%、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属 胸廻(cm)106 着丈(cm)68 裄丈(cm)84 アズワン品番64-9036-47
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20755507
2019-11-29
用途:
事務作業
その他業種

シャカシャカ音がしなければもっと良かった。着心地は普通。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする