アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
アームアップジャケット AZ-50113
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
20755744
品番
AZ-50113
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
¥
5,688
バスケットに入れる
ニット使いでスポーツウエアのような着心地。
色
ブラック
サイズ
3L
仕様
チンガード、反射テープ仕様、胸ポケット(マジックテープ)、背中反射テープ、裾パイピング、袖ペン挿しポケット、袖下ニット仕様、袖バインダー始末
種別
ジャケット
材質
タッサー、平織り、ポリエステル100%、(ファスナー)コイル、(スライダー)金属
胸廻(cm)
118
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
90
アズワン品番
64-9036-43
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。