アイトス
アイトスの 防護服・保護服・特殊服
アイトスの 高視認性安全服(高視認作業服)
高視認性ワークウェア 長袖ブルゾン AZ-6361
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
20755805
品番
AZ-6361
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすさ抜群のベーシックモデル高視認性ウエア。
腕が動かしやすいスイングスリーブ機能付高視認性ウエア。
色
ハイパーイエロー
サイズ
SS
機能
スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸)
仕様
ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、胸ペン差し、ターンポケット、サイドシャーリング、ペン差し(ツイン)
種別
長袖ブルゾン
材質
交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン
胸廻(cm)
112
着丈(cm)
60
裄丈(cm)
76
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。