高視認性ワークウェア 長袖ブルゾン AZ-6361

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード20755857 品番AZ-6361
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさ抜群のベーシックモデル高視認性ウエア。
腕が動かしやすいスイングスリーブ機能付高視認性ウエア。

ハイパーイエロー サイズ3L 機能スイングスリーブ、両脇ターンポケット、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付き(左袖・左胸) 仕様ファスナー付ポケット/携帯電話固定ループ、胸ペン差し、ターンポケット、サイドシャーリング、ペン差し(ツイン) 種別長袖ブルゾン 材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、帯電防止、(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)ビスロン 胸廻(cm)132 着丈(cm)70 裄丈(cm)86
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする