TOA
TOAの メガホン・ホイッスル・マイク
TOAの メガホン・ホイッスル・マイクオプション
1台用ラックマウント金具
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20756245
品番
AL-16-8-RM
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
パネル幅210 mmのインテリジェントスイッチをEIA規格のラックに2台取り付けるための金具です。(1サイズ)
付属品
本体取付ねじ×30、ラック取付ねじ×4
適合機種
PoE+Gスイッチ10ポート:APLGM110GTPOE2、PoE+Gスイッチ18ポート:APLGM118GTPOE2、L2Gスイッチ10ポート:APLGM110GTSS、L2Gスイッチ18ポート:APLGM118GTSS
質量(g)
400
構成部品
ラックマウント金具×2、ジョイント金具A×1、ジョイント金具B×1