フランジサイズ80
電圧(V)DC24
リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm)
材質(シール)シール材質:EPDM;配合NO.:2101-80
仕様シ-ル材質変更箇所とリーク量:変更箇所:バルブシール(保守部品)、外部シール(保守部品);リーク量:内部:1.3x10^-8Pa・m3/s以下、外部:1.3x10^-9Pa・m3/s以下
フランジタイプKF(NW)
ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
オートスイッチ個数数量:2ケ付;検出位置:弁開閉
オートスイッチ種類無接点オートスイッチ,グロメット,ランプ付,3線式(NPN),横取出,リード線0.5m,適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5〜28V)
CE-対応品-
表面処理(ボディ)外部:硬質アルマイト、内部:蓚酸アルマイト
インジケータおよび電磁弁方向インジケータ付、フランジ面裏