木製壁掛型スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756306 品番BS-33SC-A
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

音質のよい木製の壁掛型スピーカーです。アンカーボルトで壁面に固定します。

その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 質量(kg)4.2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×300×240 周波数特性120Hz〜13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする