木製壁掛型スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756315 品番BS-33ST-A
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

スピーカーコンセント方式のため取付けが簡単です。

付属品小ねじ×2、タッピンねじ×2、SPコンセント×1 その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:木製オフホワイト(マンセル5Y9/0.5近似色)、前面ジャージネット:オフホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)452×300×240 周波数特性120Hz〜13kHz 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m) スピーカー16cmコーン型 定格入力(W)3 適合ボックス露出、埋込:JISC8340 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)95(1W) 音量調節0(断)、1(-12dB)、2(-6dB)、3(0dB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする