コンパクトスピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装 注文コード20756349 品番BS-1020B
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトサイズで、アナウンス・音楽再生にも適した広帯域スピーカーです。ハイインピーダンス・ローインピーダンスの両方に対応した2ウェイバスレフ型スピーカーシステムです。また、防水性能もあわせて持っておりますので、直接雨のかからない屋外軒下等の環境でも使用することができます。

付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、アングル取付座金×2 その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、ただし1W時:M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質本体:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)塗装、ネット:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装、アングル:表面処理鋼板黒(マンセルN1.0近似色)粉体塗装 質量(kg)2.5(本体のみ) 形式エンクロージャ:2ウェイバスレフ型 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)196×290×150(本体のみ) 周波数特性80Hz〜20kHz コードスピーカー:Φ62心キャプタイヤコード 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m) スピーカー12cmコーン型+ドーム型 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) 防水保護等級IPX4(縦・横設置対応、ただし水平より下向きに設置要※) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/3.3k(3W)/10k(1W)/8(20W)ロータリースイッチによる切換 音響パワーレベル(dB)91(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする