コンパクトスピーカ20W防滴

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756376 品番BS-22W
参考基準価格(税別)¥34,200 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます。

付属品アングル×1、アングル取付ねじ×2、安全ワイヤー×1 その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質エンクロージャ:HIPS樹脂ホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、パンチングネット:アルミホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル:ステンレスホワイト(マンセルN9.5近似色)粉体塗装、アングル取付ねじ、安全ワイヤー:ステンレス 質量(kg)2.1(本体のみ) 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20〜55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×135×161(本体のみ) 周波数特性120Hz〜14kHz(ピーク-20dB時) コードスピーカー:Φ6.5mm2心キャプタイヤコード(長さ60cm) 防塵防水性能IP65 音圧レベル(dB)出力90(1W/1m/330Hz〜3.3kHz/ピンクノイズ時) スピーカー10cm樹脂製防滴コーン型×2 指向角(°)水平:60、垂直:130(2kHz) 定格入力(W)20 指向性指向特性区分:X(水平:0°以上15°未満Q=8、15°以上25°未満Q=4、25°以上40°未満Q=1、40°以上90°以下Q=0.1)(垂直:0°以上20°未満Q=9、20°以上40°未満Q=6、40°以上55°未満Q=4、55°以上75°未満Q=2、75°以上90°以下Q=1) インピーダンス(Ω)500(20W)/1k(10W)/2k(5W)/4k(2.5W) 音響パワーレベル(dB)90(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする