耐熱壁掛型スピーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756385 品番BS-4D
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

耐熱12 cmフルレンジスピーカーユニットを使用した乾式サウナ専用の耐熱スピーカーです。エンクロージャに北米産のスプルス材を用いた密閉タイプのスピーカーシステムです。取付けた状態で金属部分に手がふれない構造になっており、乾式サウナ風呂などの常時高温の場所に設置しても、やけどなどの心配がありません。また、エンクロージャのスプルス材はサウナの内装材に多用されていますのでインテリア的にマッチします。

種別スピーカー:(3W、5W時)L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)、(2W時)M級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で87dB(A)以上) 材質エンクロージャ、バッフル:北米産スプルスバフ仕上げ、取付金具:ステンレス 質量(kg)2.2 形式エンクロージャ:密閉型 使用温度範囲(℃)-20〜55 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×153 周波数特性90Hz〜10kHz 入力端子M4ねじ端子バリアー間隔8.8mm 音圧レベル(dB)出力87(1W/1m) スピーカー耐熱12cmコーン型 定格入力(W)5 インピーダンス(Ω)2k(5W)/3.3k(3W)/5k(2W)/内蔵マッチングトランスを使用しないとき8(5W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする