種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
質量(kg)7.6
使用温度範囲(℃)-10〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367
周波数特性100Hz〜20kHz
防塵防水性能IP66
入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM)
音圧レベル(dB)出力100(1W/1m)
スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター
指向角(°)水平:90、垂直:80
定格入力(W)60
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8)
インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W)
音響パワーレベル(dB)98(1W)