高視認性ワークウェア ノータックワークパンツ AZ-1727

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20756566 品番AZ-1727
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,900
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

シーンを選ばないスタイリッシュ高視認性ウエア。

ハイパーイエロー サイズ6L 職業別シーン自動車・バイク整備、建設・建築・塗装・内装工事 仕様携帯電話専用ポケット、右側ファスナーポケット、パンツ配色裾仕様、滑り止めシリコン・パイピング、マジックテープ、ポケットフラップ、反射材、脇ゴム仕様、後ベルト部分シリコンストッパー仕様 種別ノータックパンツ 材質交織ストレッチツイル綾織り、ポリエステル80%・綿20%、(ファスナー)金属、(スライダー)金属、(ポケットファスナー)金属、(前カン)金属 股下(cm)78 ウエスト(cm)116〜125
注意
※反射材は3Mスコッチライトを使用しています。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする