ホーンスピーカー 60W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756568 品番CH-601W
参考基準価格(税別)¥100,500 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

16 cm コーンスピーカーと2.5 cm ツイーターを同軸上に配置した2ウェイスピーカーで、防塵・防水等級IP66を取得しています。屋内はもとより、立体駐車場のような半屋外、またグラウンドや公園などの屋外でも明瞭性の高い、高音質な放送が行えます。

種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 質量(kg)7.6 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)388×310×367 周波数特性100Hz〜20kHz 防塵防水性能IP66 入力端子スピーカーケーブル(黒:HOT、白:COM) 音圧レベル(dB)出力100(1W/1m) スピーカー低域用:16cmコーン型、高域用:2.5cmツイーター 指向角(°)水平:90、垂直:80 定格入力(W)60 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°未満Q=0.8) インピーダンス(Ω)170(60W)/330(30W)/670(15W)/1.3k(7.5W) 音響パワーレベル(dB)98(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする