小型天井埋込スピーカ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756586 品番CM-1230
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

天井埋込型のスピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式によりパネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。また、ワンタッチで結線可能な差込式コネクターを採用しています。外部アッテネーター(別売)を使用する際は、ATT端子を使用することで省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。

仕様【設定スイッチ】ATT端子スイッチ(使う/使わない)、入力切換スイッチ(3W/1W) 適合【パネル】CP-123、CP-123B、CP-123W その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)570 使用温度範囲(℃)-10〜50 適合板厚(mm)5〜25(天井) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×53×80 周波数特性160Hz〜18kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)100〜105 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 音圧レベル(dB)出力92(1W/1m/600Hz〜6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー8cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8〜Φ1.6mm 定格入力(W)3 指向性指向特性区分:X(0°以上20°未満Q=3、20°以上60°未満Q=2、60°以上80°未満Q=1、80°以上90°以下Q=0.5) インピーダンス(Ω)3.3k(3W)/10k(1W) 音響パワーレベル(dB)93(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする