適合【パネル】CP-183A、CP-183B、CP-183W、CP-184A、CP-189A、CP-189W
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)860
使用温度範囲(℃)-10〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80
周波数特性105Hz〜18kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)150(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
音圧レベル(dB)出力95(1W/1m/600Hz〜6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー12cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8〜Φ1.6mm
定格入力(W)1
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W)
音響パワーレベル(dB)95(1W)
音量調節0dB、-6dB、-12dB、-18dB、OFF