天井埋込型スピーカー 1W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756647 品番CM-2310
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

0.5 W/L級に対応した天井埋込型スピーカーシステムです。設置環境に最適なスピーカーパネル(別売)を選定できます。スプリングキャッチ方式により、パネルを引っ掛けるだけで簡単に施工できます。差込型コネクターによりワンタッチで結線でき、中継端子を標準装備していますので、3線式配線で外部アッテネーター(別売)を使用する際などには工事の省施工が可能です。また、システム天井用としてもお使いいただけます。

適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる 種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上) 材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色) 質量(g)910 使用温度範囲(℃)-10〜50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95 周波数特性90Hz〜16kHz(ピーク-20dB時) 取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50) 取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造) 入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能) 音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz〜6kHz/ピンクノイズ時) スピーカー16cmコーン型 適合電線銅単線:Φ0.8〜Φ1.6mm 定格入力(W)1 指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8) インピーダンス(Ω)10k(1W)/20k(0.5W) 音響パワーレベル(dB)96(1W)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする