適合【パネル】CP-233A、CP-233B、CP-233W、CP-234A、CP-239A、CP-239W
その他JISC5532(音響システム用スピーカー)に準じる
種別スピーカー:L級(消防法施行規則音声警報音第2シグナルでの測定で92dB(A)以上)
材質ケース:難燃性ハイインパクトスチロール樹脂(樹脂材料難燃グレード:UL94V-0相当)黒(マンセルN1.0近似色)
質量(g)910
使用温度範囲(℃)-10〜50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×174×95
周波数特性90Hz〜16kHz(ピーク-20dB時)
取付穴径(Φmm)200(最大天井厚:50)
取付け方法スプリングキャッチ方式(スピーカーパネル脱落防止構造)
入力端子スピーカー:ワンタッチ式差込型コネクター(送り配線分岐配線可能)
音圧レベル(dB)出力98(1W/1m/600Hz〜6kHz/ピンクノイズ時)
スピーカー16cmコーン型
適合電線銅単線:Φ0.8〜Φ1.6mm
定格入力(W)6
指向性指向特性区分:W(0°以上30°未満Q=5、30°以上60°未満Q=3、60°以上90°以下Q=0.8)
インピーダンス(Ω)1.7k(6W)/3.3k(3W)
音響パワーレベル(dB)96(1W)