曜日別特売
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697

M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697
M-XGM10DBBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定 エレコム 20756697

ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 5ボタン ブルーLED 握りやすい 手になじむ 進む・戻るボタン EX-G Chromebook 対応認定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード20756697品番M-XGM10DBBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,130

手の形状から生まれたデザインで、さらなる「握り心地」の良さを実現。場所を選ばず快適に操作できるBlueLEDを搭載した、2.4GHzワイヤレスタイプの5ボタンマウス”EX-G”。Chromebook 対応認定を取得した製品です。

付属品動作確認用単3形アルカリ乾電池×1、ユーザーズマニュアル×1仕様レシーバ収納トラスコ品番828-2920ブラックサイズM質量(g)約75(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、単3形マンガン乾電池、単3形ニッケル水素電池のいずれか1本定格電圧(V)(本体)1.5対応OSWindows 11/10/RT8.1/8.17/Vista、macOS High Sierra 10.13、Macintosh OS X 10.10、Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状USB(A)オス接続方式無線対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機、PlayStation(R)4/5(ゲーム画面でのみ使用可能 )分解能2000カウント外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73.8×109.6×40.8通信方式GFSK方式LED色ブルー保証期間6カ月ボタン数5(ホイール含む)電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10連続動作時間約370時間インターフェイスUSB連続待機時間約1041日ホイール数1無線通信方式無線2.4GHz電池使用可能期間約722日読取方式光学センサー方式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする