小型天井埋込用パネル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756699 品番CP-123W
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

CM-1230,CM-1230T(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミエキスパンドオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1230、CM-1230T 質量(g)25 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)120×4.3(露出部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする