天井埋込スピーカ用パネル丸黒

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20756708 品番CP-183B
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。

仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装 適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T 質量(g)60 取付方式スプリングキャッチ方式 寸法(Φ×mm)180×8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20756708
2024-10-02
用途:
天井クロス張替え
もんじゃ浅吉 様 (飲食業)

取り扱いも簡単で、ピッタリフィットしキレイに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする